AIR HANDLER 2DVP2 Φίλτρο αέρα 18 x 20 x 1 ίντσα Πολυεστέρας | AB9LLZ

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DVP2 18 x 20 x 1 ίντσας πολυεστέρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9LLZ Μοντέλο: 2DVP2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€0.30 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Ροή αέρα300 fpm
Τελική αντίσταση0.50 "WC
Τύπος πλαισίουΒαρέως τύπου χαρτόνι
Αρχική αντίσταση0.07 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv7
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου18x20x1
Ονομαστικό ύψος18 "
Ονομαστικό πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΑρχική αντίστασηΟνομαστικό βάθοςΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
AIR HANDLER 2DVP3 Φίλτρο αέρα 18 x 24 x 1 ίντσας Πολυεστέρας | AB9LMA 2DVP3300 fpm0.07 "WC1"18x24x118 "24 "€0.32
AIR HANDLER 2DVP4 Φίλτρο αέρα 18 x 25 x 1 ίντσα πολυεστέρας AB9LMB 2DVP4300 fpm0.07 "WC1"18x25x118 "25 "€0.33
AIR HANDLER 2DVR2 Φίλτρο αέρα 24 x 30 x 1 ίντσα πολυεστέρας | AB9LMJ 2DVR2300 fpm0.07 "WC1"24x30x124 "30 "€0.47
AIR HANDLER 2DVR3 Φίλτρο αέρα 10 x 10 x 2 ίντσες πολυεστέρας | AB9LMK 2DVR3300 fpm0.10 "WC2"10x10x210 "10 "€6.06
AIR HANDLER 2DVR4 Φίλτρο αέρα 10 x 20 x 2 ίντσες πολυεστέρας | AB9LML 2DVR4300 fpm0.10 "WC2"10x20x210 "20 "€0.34
AIR HANDLER 2DVR5 Φίλτρο αέρα 12 x 24 x 2 ίντσες πολυεστέρας | AB9LMM 2DVR5300 fpm0.10 "WC2"12x24x212 "24 "€0.39
AIR HANDLER 2DVR7 Φίλτρο αέρα 14 x 25 x 2 ίντσες πολυεστέρας | AB9LMP 2DVR7300 fpm0.10 "WC2"14x25x214 "25 "€7.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DVP2 18 x 20 x 1 ίντσας πολυεστέρας
€0.30 /μονάδα