Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Sub Master Station Video AIPHONE KB-3HRD 24VDC 4-5 / 16 | AH7GRM 36TP64

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5/16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GRM Μοντέλο: KB-3HRDCross Ref: 36TP64
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
€1,697.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςVideo Sub Master Station
Βάθος4-5/16
Ύψος4-5/16
Πηγή ενέργειας24 VDC
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση24 VDC
Τύπος καλωδίουΜη θωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)27.31
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 650
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 4-5 / 16
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 8
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 4-5 / 16
    • Κύριο βάθος (In.): 4-5 / 16
    • Κύριο ύψος (In.): 8
    • Κύριο πλάτος (σε.): 42656
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 330

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK Series | AH7GTW 36TR04 JF-2HD5-5/161.2518 VDCIndoor18 VDC€919.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE KB-3HRD Video Sub Master Station 24VDC 4-5/16
€1,697.94 /μονάδα