Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station JK Series | AH7GTW 36TR04

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station Σειρά JK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GTW Μοντέλο: JF-2HDCross Ref: 36TR04

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€919.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςVideo Sub Master Station
Βάθος5-5/16
Ύψος1.25
Πηγή ενέργειας18 VDC
ΧαρακτηριστικάIndoor
Τάση18 VDC
Τύπος καλωδίουΜη θωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)24.38
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 330
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 1-1 / 4
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 7-1 / 16
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 5-5 / 16
    • Κύριο βάθος (In.): 1-1 / 4
    • Κύριο ύψος (In.): 7-1 / 16
    • Κύριο πλάτος (In.): 5-5 / 16
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 165

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
Sub Master Station Video AIPHONE KB-3HRD 24VDC 4-5 / 16 | AH7GRM 36TP64 KB-3HRD4-5/164-5/1624 VDCΜέσα έξω24 VDC€1,808.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE JF-2HD Video Sub Master Station Σειρά JK
€919.60 /μονάδα