LUMAPRO Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb, T3 1/4, 6.3V


Φίλτρα
Ενισχυτές: 0.60mA , Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 25,000 hr. , Μέση διάρκεια ζωής: 100,000 hr. , Περίβλημα με βολβό: Ποτήρι , Τρέχουσα ισοπαλία: 75mA , Για κλειστά φωτιστικά: Οχι , Υψηλή απόδοση: Οχι , Εσωτερική/Εξωτερική χρήση: εσωτερική Μόνο , Σχήμα λάμπας: Τ3 1/4 , Τύπος λαμπτήρα: Μινιατούρα-Τ , Lumens: 3 , Μέγιστη. Συνολικό μήκος: 1 3 / 64 " , Συνολικό σχήμα λαμπτήρα: T , Κύρια εφαρμογή: Γενικού σκοπού
ΣτυλΜοντέλοβάση ΤύποςΕίδοςΛάμπα Dia.Φως ΧρώμαΑριθμός συναλλαγήςΤάσηWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2FNH3
Μινιατούρα Bayonet (BA9s)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "ΠράσινοL1006MB6.30.5€25.67
B
2FNH4
Μινιατούρα Bayonet (BA9s)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "RedL1006MB6.30.5€16.00
C
2FNH1
Μινιατούρα Bayonet (BA9s)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "ΚεχριμπάριLM1006MB6.30.5€16.59
D
2FNH2
Μινιατούρα Bayonet (BA9s)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "ΜπλεLM1006MB6.30.5€25.94
E
2FNJ1
Μινιατούρα βίδα (E10)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "RedLM1006MS6.30.5€15.23
F
2FNH8
Μινιατούρα βίδα (E10)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "ΜπλεLM1006MS6.30.5€22.25
G
2FNJ2
Μινιατούρα βίδα (E10)Μινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "ΆσπροLM1006MS6.30.5€25.94
H
26CU04
Πλαστική σφήνα (W2.1x9.5d)Μινιατούρα LED λαμπτήρα13 / 32 "ΆσπροL1024WB-Δ240.6€25.19
I
2FNJ8
ΣφήναΜινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "ΆσπροLM1006WB6.30.5€22.25
J
2FNJ6
ΣφήναΜινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "ΠράσινοLM1006WB6.30.5€26.68
K
2FNJ5
ΣφήναΜινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "ΜπλεLM1006WB6.30.5€26.93
L
2FNJ9
ΣφήναΜινιατούρα Bi-Polar LED Bulb0.4 "Θερμό λευκόLM1006WB6.30.5€26.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;