Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIPHONE GF-1P Door Station 24VDC | AH7GYZ 36TT45

AIPHONE GF-1P Door Station 24VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GYZ Μοντέλο: GF-1PCross Ref: 36TT45
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
€43.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός Πόρτας
Βάθος4.25
Ύψος3.75
Πηγή ενέργειαςΕσωτερικός
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση24 VDC
Τύπος καλωδίουΜη θωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)5.72
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Απόσταση (Ft.) @ 18AWG: 980
    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 3-3 / 4
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 4-5 / 16
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 4-1 / 4
    • Κύριο βάθος (In.): 3-3 / 4
    • Κύριο ύψος (In.): 4-5 / 16
    • Κύριο πλάτος (In.): 4-1 / 4
    • Αγωγοί καλωδίωσης: 2 αγωγοί
    • Απόσταση (Ft.) @ 22AWG: 490

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤύπος καλωδίουΤιμή
Σταθμός πόρτας AIPHONE AX-DVF-P 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-Ρ1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,470.33
AIPHONE AX-DV-P Door Station 9-5/8 | AH7GTR 36TP97 AX-DV-P19.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,389.52
Σταθμός πόρτας AIPHONE AX-DVF 9-11 / 16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€962.47
Σταθμός πόρτας AIPHONE AX-DV 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,090.82
Προϊόν AIPHONE IE-SSR Door Station | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€737.22
AIPHONE LE-SSR Door Station Προϊόν | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€655.86
Σταθμός πόρτας AIPHONE LE-SS / A | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----€556.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE GF-1P Door Station 24VDC
€43.29 /μονάδα