Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AIPHONE AX-DV-P Door Station 9-5/8 | AH7GTR 36TP97

AIPHONE AX-DV-P Door Station 9-5/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7GTR Μοντέλο: AX-DV-PCross Ref: 36TP97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,389.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός Πόρτας
Βάθος1
Ύψος9.625
Πηγή ενέργειας24 VDC
ΧαρακτηριστικάΜέσα έξω
Τάση24 VDC
Τύπος καλωδίουCAT-5e

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.711
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος σταθμού πόρτας (In.): 9-5 / 8
    • Πλάτος σταθμού πόρτας (In.): 3-15 / 16
    • Βάθος σταθμού πόρτας (In.): 1
    • Κύριο βάθος (In.): 9-5 / 8
    • Κύριο ύψος (In.): 3-15 / 16
    • Κύριο πλάτος (σε.): 1
    • Αγωγοί καλωδίωσης: CAT-5e

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤάσηΤύπος καλωδίουΤιμή
Σταθμός πόρτας AIPHONE AX-DVF-P 11-5 / 8 | AH7GTJ 36TP88 AX-DVF-Ρ1.87511.62524 VDC24 VDCCAT-5e€1,470.33
Σταθμός πόρτας AIPHONE AX-DVF 9-11 / 16 | AH7GTZ 36TR09 AX-DVF1.8759-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€962.47
Σταθμός πόρτας AIPHONE AX-DV 7-11 / 16 | AH7GUG 36TR17 AX-DV17-11/1624 VDC24 VDCCAT-5e€1,090.82
Προϊόν AIPHONE IE-SSR Door Station | AH7GUP 36TR25 IE-SSR-----€737.22
AIPHONE LE-SSR Door Station Προϊόν | AH7GVD 36TR40 LE-SSR-----€655.86
Σταθμός πόρτας AIPHONE LE-SS / A | AH7GVE 36TR41 LE-SS/A-----€556.93
Σταθμός πόρτας AIPHONE LS-NVP / C | AH7GWG 36TR68 LS-NVP/C-----€453.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIPHONE AX-DV-P Door Station 9-5/8
€1,389.52 /μονάδα