Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AEROQUIP 1A8BT8 Τοποθέτηση BSPP Ευθεία 1/2 R 1/2 In-14 | AA7UPP 16P812

AEROQUIP 1A8BT8 Εφαρμογή BSPP Straight 1/2 R 1/2 In-14

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7UPP Μοντέλο: 1A8BT8Σταυρός: 16P812

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
Μέγεθος σπειρώματος BSPPR 1/2 "-14
φινίρισμαΤρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα1 / 2 "
Μήκος2.38 "
ΧαρακτηριστικάCrimp, Αρσενικό BSPP

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜανίκαΜήκοςΤιμή
AEROQUIP 1A4BP4 Ελαστικός σωλήνας αρσενικό BSPP Straight G 1/4 | AA7UPE 16P803 1A4BP41 / 4 "1.62 "€43.18
AEROQUIP 1A6BP6 Ελαστικός σωλήνας αρσενικό BSPP Straight G 3/8 | AA7UPF 16P804 1A6BP63 / 8 "1.75 "€50.27
AEROQUIP 1A8BP6 Ελαστικός σωλήνας αρσενικό BSPP Straight G 1/2 | AA7UPG 16P805 1A8BP63 / 8 "1.75 "€37.63
AEROQUIP 1A8BP8 Ελαστικός σωλήνας αρσενικό BSPP Straight G 1/2 | AA7UPH 16P806 1A8BP81 / 2 "2.38 "€58.92
AEROQUIP 1A12BP12 Ελαστικός σωλήνας αρσενικό BSPP Straight G 3/4 | AA7UPJ 16P807 1A12BP123 / 4 "2.63 "€77.23
AEROQUIP 1A16BP16 Εξάρτημα BSPP Ευθεία 1 G 1 (1 In-11) | AA7UPK 16P808 1A16BP161"3"€145.79
AEROQUIP 1AT20BP20 Σωλήνας τοποθέτησης Crimp BSPP Straight 1-1 / 4 | AA7UPL 16P809 1AT20BP201-1 / 4 "4"€208.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AEROQUIP 1A8BT8 Εφαρμογή BSPP Straight 1/2 R 1/2 In-14
€44.72 /μονάδα