Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

AEROQUIP 1A16DL10 Ελαστικός σωλήνας, μετρικός, ίσιος, 5/8, M26 x 1.5 | AA7UQA 16P822

AEROQUIP 1A16DL10 Τοποθέτηση σωλήνα, μετρικό, ίσιο, 5/8, M26 x 1.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7UQA Μοντέλο: 1A16DL10Σταυρός: 16P822
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
€62.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός σωλήνας
φινίρισμαΤρισθενές χρώμιο
Υλικό τοποθέτησηςΆνθρακα
Τύπος τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Μανίκα5 / 8 "
Μήκος2.38 "
Μετρικό μέγεθος σπειρώματοςM26X1.5
Γωνία σπειρώματος (Deg.)24
ΧαρακτηριστικάCrimp, γυναικείο μετρικό φως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1868
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)6.05
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307929000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το Eaton Aeroquip 1A16DL10 είναι ένας δημοφιλής υδραυλικός σωλήνας υψηλής από ανθρακούχο χάλυβα συμβατός με τις σειρές εύκαμπτων σωλήνων GH194, GH195, GH663, GH781 και GH793.
    • Αυτά τα εξαρτήματα εύκαμπτων σωλήνων Aeroquip συμβατά με DIN / SAE διατίθενται σε τυπικό μήκος 2.38 ιντσών και τρισθενές φινίρισμα χρωμίου. Αυτά είναι ιδανικά για εφαρμογή με υδραυλικούς σωλήνες Aeroquip χαμηλής, μεσαίας και υψηλής πίεσης.
    • Αυτά τα εξαρτήματα Aeroquip διαθέτουν πτυσσόμενο τύπο σύνδεσης και επένδυση DURA-KOTE που προσφέρει έως και 1000 ώρες αντίστασης στη διάβρωση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τοποθέτησηςΜανίκαΜήκοςΤιμή
AEROQUIP 1A5DL4 Hydraulic Crimp Fitting, Metric Connection, Steel | AA7UPU 16P816 1A5DL4Ετερόφυλη1 / 4 "1.62 "€34.90
AEROQUIP 1A6DL4 Fitting Metric Straight 1/4 M14 x 1.5 | AA7UPV 16P817 1A6DL4Ετερόφυλη1 / 4 "1.62 "€32.38
AEROQUIP 1A8DL4 Fitting Metric Straight 1/4 M16 x 1.5 | AA7UPW 16P818 1A8DL4Ετερόφυλη1 / 4 "1.75 "€35.73
AEROQUIP 1A8DL6 Fitting Metric Straight 3/8 M16 x 1.5 | AA7UPX 16P819 1A8DL6Ετερόφυλη3 / 8 "1.75 "€46.07
AEROQUIP 1A10DL6 Fitting Metric Straight 3/8 M18 x 1.5 | AA7UPY 16P820 1A10DL6Ετερόφυλη3 / 8 "2.38 "€39.74
AEROQUIP 1A12DL8 Fitting Metric Straight 1/2 M22 x 1.5 | AA7UPZ 16P821 1A12DL8Ετερόφυλη1 / 2 "2.38 "€49.14
AEROQUIP 1A20DL12 Σωλήνας μετρικός Straight 3/4 M30 x 2 | AA7UQB 16P823 1A20DL12Ετερόφυλη3 / 4 "2.63 "€83.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AEROQUIP 1A16DL10 Τοποθέτηση σωλήνα, μετρικό, ίσιο, 5/8, M26 x 1.5
€62.63 /μονάδα