Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ADVANTECH 60SS8H Κόσκινο # 60 S / s 8 ίντσες μισό ύψος | AC8FYX 39T032

ADVANTECH Κόσκινο 60SS8H #60 S/s 8 ίντσες μισό ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8FYX Μοντέλο: 60SS8HΣταυρός: 39T032

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€111.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοκιμή κόσκινου
Πλαίσιο μέσα Dia.8"
Υλικό πλαισίωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος ματιών#60
Εύρος μεγέθους ματιώνΜέτριας Δυσκολίας
Μέγεθος ανοίγματος250 μικρά m
Εκτός Dia.8"
Συνολικό βάθος1"
Υλικό οθόνηςΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΥφαντό κόσκινο δοκιμής υφασμάτων
Συρμάτινο διάμετρο.0.16mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ9604000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό βάθοςΠλαίσιο μέσα Dia.Υλικό πλαισίωνΥλικό οθόνηςΣυρμάτινο διάμετρο.ΕίδοςΜέγεθος ματιώνΕύρος μεγέθους ματιώνΤιμή
ADVANTECH 140BS8H Κόσκινο # 140 B / s 8 ίντσες μισό ύψος | AA4GMK 12M521 140ΒΒ8Η1"8"ΟρείχαλκοςΑνοξείδωτο ατσάλι0.071mmΤυπικό κόσκινο δοκιμών ΗΠΑ#140τέλος€105.21
ADVANTECH 170BS8H Κόσκινο # 170 B / s 8 ίντσες μισό ύψος | AA4GMM 12M523 170ΒΒ8Η1"8"ΟρείχαλκοςΑνοξείδωτο ατσάλι0.063mmΤυπικό κόσκινο δοκιμών ΗΠΑ#170τέλος€116.98
ADVANTECH 200BS8H Κόσκινο # 200 B / s 8 ίντσες μισό ύψος | AA4GMQ 12M526 200ΒΒ8Η1"8"ΟρείχαλκοςΑνοξείδωτο ατσάλι0.05mmΤυπικό κόσκινο δοκιμών ΗΠΑ#200τέλος€131.22
ADVANTECH 230BS8H Κόσκινο # 230 B / s 8 ίντσες μισό ύψος | AA4GMR 12M527 230ΒΒ8Η1"8"ΟρείχαλκοςΑνοξείδωτο ατσάλι0.045mmΤυπικό κόσκινο δοκιμών ΗΠΑ#230τέλος€141.42
ADVANTECH 270BS8H Κόσκινο # 270 B / s 8 ίντσες μισό ύψος | AA4GMU 12M529 270ΒΒ8Η1"8"ΟρείχαλκοςΑνοξείδωτο ατσάλι0.036mmΤυπικό κόσκινο δοκιμών ΗΠΑ#270τέλος€179.48
ADVANTECH 325BS8H Κόσκινο # 325 B / s 8 ίντσες μισό ύψος | AA4GMY 12M533 325ΒΒ8Η1"8"ΟρείχαλκοςΑνοξείδωτο ατσάλι0.032mmΤυπικό κόσκινο δοκιμών ΗΠΑ#325τέλος€220.22
ADVANTECH 400BS8H Κόσκινο # 400 B / s 8 ίντσες μισό ύψος | AA4GNC 12M537 400ΒΒ8Η1"8"ΟρείχαλκοςΑνοξείδωτο ατσάλι0.03mmΤυπικό κόσκινο δοκιμών ΗΠΑ#400τέλος€271.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANTECH Κόσκινο 60SS8H #60 S/s 8 ίντσες μισό ύψος
€111.64 /μονάδα