ADVANCE TABCO FC-2-2424-24R Scullery Sink Stainless Steel Πλάτος 30 ιντσών | AA3TAM 11U373

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24R Νεροχύτης Scullery από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3TAM Μοντέλο: FC-2-2424-24RCross Ref: 11U373

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,003.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ14 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών2
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος74.5 "
συνολικό πλάτος30 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.75
Ύψος πλοίου (cm)109.22
Μήκος πλοίου (cm)189.23
Πλάτος πλοίου (cm)74.93
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολGaugeΕίδοςΑριθμός Σταθμώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-1-24 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 25 ίντσες | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Νιπτήρας Scullery142 "25 "€2,336.84
ADVANCE TABCO 9-2-36 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση 44 ίντσες Μήκος | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Νιπτήρας Scullery242 "44 "€4,017.04
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Scullery Wink χωρίς Faucet 41 Inch Μήκος | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-Χ24 "14 "18 "x 18"16Νιπτήρας Scullery243 "41 "€2,034.30
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Νιπτήρας Scullery243 "56.5 "€3,110.45
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Νιπτήρας Scullery243 "56.5 "€3,023.74
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Scullery Wink χωρίς Faucet 72 Inch Μήκος | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Νιπτήρας Scullery243 "72 "€3,199.26
RFQ
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 53 ίντσας | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-Χ30 "14 "24 "x 24"16Νιπτήρας Scullery243 "53 "€2,987.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24R Νεροχύτης Scullery από ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 30 ιντσών
€4,003.79 /μονάδα