ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Scullery Wink χωρίς Faucet 72 Inch Μήκος | AA3TAJ 11U370

ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 72 ιντσών

Είδος: AA3TAJ Μοντέλο: FC-2-1818-18RL-XCross Ref: 11U370
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,231.17 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8-1 / 2 "
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ14 "
Μέγεθος μπολ18 "x 18"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge16
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών2
συνολικό ύψος43 "
Συνολικό μήκος72 "
συνολικό πλάτος24 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)193.04
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθος μπολΜέγεθος μπολGaugeΕίδοςΑριθμός Σταθμώνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-1-24 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση Μήκος 25 ίντσες | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Νιπτήρας Scullery142 "25 "€2,528.09
ADVANCE TABCO 9-2-36 Νιπτήρας Scullery χωρίς βρύση 44 ίντσες Μήκος | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Νιπτήρας Scullery242 "44 "€4,664.07
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Scullery Wink χωρίς Faucet 41 Inch Μήκος | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-Χ24 "14 "18 "x 18"16Νιπτήρας Scullery243 "41 "€2,200.77
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Νιπτήρας Scullery243 "56.5 "€3,041.69
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Scullery Sink Stainless Steel 24 Inch Πλάτος | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Νιπτήρας Scullery243 "56.5 "€3,041.69
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 53 ίντσας | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-Χ30 "14 "24 "x 24"16Νιπτήρας Scullery243 "53 "€3,232.20
ADVANCE TABCO FC-2-2424-24L Νιπτήρας Scullery από ανοξείδωτο ατσάλι 30 ίντσες Πλάτος | AA3TAL 11U372 FC-2-2424-24L30 "14 "24 "x 24"16Νιπτήρας Scullery243 "74.5 "€3,956.28
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Scullery Wink χωρίς Faucet Μήκος 72 ιντσών
€3,231.17 /μονάδα