ADVANCE TABCO DISLSW-3-120 Slim Series Hot Food Well Unit, Drop-In, 70-3 / 8 X ​​16-7 / 16 X 15-34 Inch Size

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD7QVK Μοντέλο: DISLSW-3-120

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,464.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαυτό φαγητό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)40.01
Μήκος πλοίου (cm)178.77
Πλάτος πλοίου (cm)41.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO DISLSW-3-120 Slim Series Hot Food Well Unit, Drop-In, 70-3 / 8 X ​​16-7 / 16 X 15-34 Inch Size
€3,464.71 /μονάδα