ADVANCE TABCO DI-1-2012 Drop-in Sink With Faucet 23 Inch Μήκος 12 Inch Ύψος | AF3QGB 8AW45

ADVANCE TABCO DI-1-2012 Drop-in Sink With Faucet 23 Inch Μήκος 12 Inch Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3QGB Μοντέλο: DI-1-2012Cross Ref: 8AW45

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,313.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Drop-In με βρύση
Συμβατό με ADAΟχι
Βάθος μπολ8"
Μέγεθος μπολ16 "x 20"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσης(2) Λαβή
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ρυθμός ροής1 gpm
Gauge18
Αριθμός μπολ1
Αριθμός οπών2
συνολικό ύψος12 "
Συνολικό μήκος23 "
συνολικό πλάτος21 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)52.07
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος μπολΜέγεθος μπολGaugeΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO DI-1-10 Νεροχύτης με βρύση 13 ίντσες Μήκος 10 ίντσες Ύψος | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010 "10 "x 14"20Νιπτήρας Drop-In με βρύση10 "13 "19 "€808.97
ADVANCE TABCO DI-1-30 Νεροχύτης με βρύση 16 ίντσες Μήκος 5 ίντσες Ύψος | AF3QGA 8AW44 DI-1-307"10 "x 14"20Νιπτήρας Drop-In με βρύση5"16 "15 "€1,295.66
ADVANCE TABCO DI-1-10SP Drop-In Sink, 1-Cpt., 12 X 18-1 / 2 Inch D OA | CD7QTW ΔΙ-1-10ΣΠ---Νεροχύτης---€1,359.08
ADVANCE TABCO DI-1-168 Νιπτήρας, 1-Cpt., 16 X 14 chντσας D F-To-B, 8 Inch D Bowl | CD7QTX DI-1-168---Νεροχύτης---€703.60
Νεροχύτης ADVANCE TABCO DI-1-208 Drop-In, 1-Cpt., 20 X 16 ιντσών D F-To-B X 8 ιντσών D Bowl | CD7QTY DI-1-208---Νεροχύτης---€751.70
Νεροχύτης ADVANCE TABCO DI-1-2812 Drop-In, 1-Cpt., 28 X 20 ιντσών D F-To-B X 12 ιντσών D Sink Bowl | CD7QUA DI-1-2812---Νεροχύτης---€1,471.62
Νεροχύτης ADVANCE TABCO DI-1-35 Drop-In, 1-Cpt., 14 X 10 ιντσών F-To-B X 5 ιντσών D Bowl | CD7QUB DI-1-35---Νεροχύτης---€492.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-2012 Drop-in Sink With Faucet 23 Inch Μήκος 12 Inch Ύψος
€1,313.05 /μονάδα