ADVANCE TABCO DI-1-10 Νεροχύτης με βρύση 13 ίντσες Μήκος 10 ίντσες Ύψος | AD9QHE 4UDH6

ADVANCE TABCO DI-1-10 Drop-in Sink With Faucet 13 Inch Μήκος 10 Inch Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QHE Μοντέλο: DI-1-10Cross Ref: 4Udh6

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€808.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Drop-In με βρύση
Συμβατό με ADAΟχι
Βάθος μπολ10 "
Μέγεθος μπολ10 "x 14"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
Λειτουργία βρύσης(2) Λαβή
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ρυθμός ροής1 gpm
Gauge20
Αριθμός μπολ1
Αριθμός οπών2
συνολικό ύψος10 "
Συνολικό μήκος13 "
συνολικό πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.0165
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)54.61
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος μπολΜέγεθος μπολGaugeΕίδοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO DI-1-30 Νεροχύτης με βρύση 16 ίντσες Μήκος 5 ίντσες Ύψος | AF3QGA 8AW44 DI-1-307"10 "x 14"20Νιπτήρας Drop-In με βρύση5"16 "15 "€1,295.66
ADVANCE TABCO DI-1-2012 Drop-in Sink With Faucet 23 Inch Μήκος 12 Inch Ύψος | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16 "x 20"18Νιπτήρας Drop-In με βρύση12 "23 "21 "€1,313.05
ADVANCE TABCO DI-1-10SP Drop-In Sink, 1-Cpt., 12 X 18-1 / 2 Inch D OA | CD7QTW ΔΙ-1-10ΣΠ---Νεροχύτης---€1,359.08
ADVANCE TABCO DI-1-168 Νιπτήρας, 1-Cpt., 16 X 14 chντσας D F-To-B, 8 Inch D Bowl | CD7QTX DI-1-168---Νεροχύτης---€703.60
Νεροχύτης ADVANCE TABCO DI-1-208 Drop-In, 1-Cpt., 20 X 16 ιντσών D F-To-B X 8 ιντσών D Bowl | CD7QTY DI-1-208---Νεροχύτης---€751.70
Νεροχύτης ADVANCE TABCO DI-1-2812 Drop-In, 1-Cpt., 28 X 20 ιντσών D F-To-B X 12 ιντσών D Sink Bowl | CD7QUA DI-1-2812---Νεροχύτης---€1,471.62
Νεροχύτης ADVANCE TABCO DI-1-35 Drop-In, 1-Cpt., 14 X 10 ιντσών F-To-B X 5 ιντσών D Bowl | CD7QUB DI-1-35---Νεροχύτης---€492.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-10 Drop-in Sink With Faucet 13 Inch Μήκος 10 Inch Ύψος
€808.97 /μονάδα