ADVANCE TABCO 9-42-48-24L Νιπτήρας σκαφών με αριστερό δάπεδο αποστράγγισης δαπέδου | AF4HAQ 8WU54

ADVANCE TABCO 9-42-48-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor

Είδος: AF4HAQ Μοντέλο: 9-42-48-24LCross Ref: 8WU54
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€6,797.08 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας Scullery με αριστερή σανίδα αποστράγγισης
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height8"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ12 "
Μέγεθος μπολ24 "x 24"
Άνοιγμα αποχέτευσης3.5 "
Βρύση τρύπα Dia.1-1 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Λειτουργία βρύσηςΔεν εφαρμόζεται
Gauge18
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αριθμός οπών2
Αριθμός Σταθμών2
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος80 "
συνολικό πλάτος31 "
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΧωρίς βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5004
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)203.2
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος μπολΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ADVANCE TABCO 9-2-36-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor | AF4ECF 8TN09 9-2-36-24L16 "x 20"64 "27 "€6,247.84
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-2-36-18L, 2-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-To-B X 16 ιντσών | CD7NNL 9-2-36-18L---€3,425.20
ADVANCE TABCO 9-2-36-36L Regaline Sink, 2-Cpt., Left-Hand, 20 Inch F-To-B X 16 ίντσες | CD7NNP 9-2-36-36L---€3,513.68
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-22-40-18L, 2-Cpt., Αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-To-B X 20 ιντσών | CD7NPD 9-22-40-18L---€3,812.65
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-22-40-24L, 2-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ιντσών | CD7NPG 9-22-40-24L---€3,828.97
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-22-40-36L, 2-Cpt., αριστερόχειρας, 20 ιντσών F-to-B X 20 ιντσών | CD7NPK 9-22-40-36L---€3,881.37
RFQ
Νεροχύτης Regaline ADVANCE TABCO 9-42-48-36L, 2-Cpt., αριστερόχειρας, 24 ιντσών F-to-B X 24 ιντσών | CD7NRE 9-42-48-36L---€5,523.10
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADVANCE TABCO 9-42-48-24L Scullery Wink with Left Drain Board Floor
€6,797.08 /μονάδα