ADD-A-LEVEL A3624A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, στοιβαζόμενη, πλαστικό σώμα, 250 λίβρες | AA9KLA 1DPD1

ADD-A-LEVEL A3624A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, στοιβαζόμενη, πλαστικό σώμα, 250 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KLA Μοντέλο: A3624ACross Ref: 1DPD1

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€77.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα προσθήκης πλατφόρμας εργασίας
Βάθος βάσης36 "
Μήκος βάσης36 "
Πλάτος βάσης24 "
Πλάτος πυθμένα24 "
ΧρώμαΜαύρη
φινίρισμαΦυσικό
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Υλικόπλαστικός
συνολικό ύψος2.625 "
Βάθος πλατφόρμας36 "
Ύψος εξέδρας2.625 "
Μήκος πλατφόρμας36 "
Στυλ πλατφόρμαςΣτοιβαζόμενη
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9805
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)64.26
Κωδικός ΕΣ3926909930
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΧωρητικότητα φορτίουΒάθος πλατφόρμαςΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
ADD-A-LEVEL A6624A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, διάτρητη, πλαστική | AA9KLB 1DPD2 A6624A24 "66 "66 "24 "24 "250 λίβρες66 "66 "€143.05
ADD-A-LEVEL A9636A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, Ύψος πλατφόρμας 2-5/8 ίντσες | AA9KLE 1DPD5 A9636A36 "96 "96 "36 "36 "250 λίβρες96 "96 "€207.28
RFQ
ADD-A-LEVEL A4824A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, στοιβαζόμενη, βάθους 48 ιντσών | AC2KDK 2KUW2 A4824A24 "48 "48 "24 "24 "250 λίβρες48 "48 "€129.78
ADD-A-LEVEL A9624A Αρθρωτή πλατφόρμα εργασίας, πλαστικό, διάτρητο | AC2KDM 2KUW4 A9624A24 "96 "96 "24 "24 "250 λίβρες96 "96 "€164.47
RFQ
ADD-A-LEVEL A3636A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, Ύψος πλατφόρμας 2-5/8 ίντσες | AD9FUW 4RNR6 A3636A36 "36 "36 "36 "36 "250 λίβρες36 "36 "€96.94
ADD-A-LEVEL A6636A Στοιβαζόμενη πλατφόρμα εργασίας, πλαστικό, 250 λίβρες | AD9FUY 4RNR8 A6636A36 "66 "66 "36 "36 "250 λίβρες66 "66 "€185.54
ADD-A-LEVEL A3616A Work Platform Add On Unit, 36 "x 16", Stackable, Plastic | AG8EMM 38GL49 A3616A16 "----250 lbs.-36 "€60.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADD-A-LEVEL A3624A Πρόσθετη μονάδα πλατφόρμας εργασίας, στοιβαζόμενη, πλαστικό σώμα, 250 λίβρες
€77.40 /μονάδα