ADAM EQUIPMENT PT112 + GKAM Ηλεκτρονική κλίμακα δαπέδου 1000kg / 2500 lb. | AG9FAR 19YN61

ADAM EQUIPMENT PT112+GKAM Ηλεκτρονική Ζυγαριά δαπέδου 1000kg/2500 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9FAR Μοντέλο: PT112+GKAMΣταυρός: 19YN61

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,929.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου με απομακρυσμένο δείκτη
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Έλεγχος Ζύγισης, Ποσοστό Ζύγισης, Δυναμική / Ζύγιση Ζώων, Καταμέτρηση Μερών
Χωρητικότητα1000 κιλά / 2500 λίβρες
Θύρες σύνδεσηςRS-232
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.2 κιλά / 0.5 λίβρες
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Μονάδες μέτρησηςκιλά, λίβρες
συνολικό ύψος4-5 / 16 "
Συνολικό μήκος47 13 / 64 "
συνολικό πλάτος47 13 / 64 "
Υλικό πλατφόρμαςΔιαμάντι από ατσάλι
Μονάδα ισχύοςΜετασχηματιστής AC, επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ΥποκατηγορίαΚλίμακα γενικού σκοπού
Βάθος επιφανείας ζύγισης48 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.55
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)123.01
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΤιμή
ADAM EQUIPMENT PT112 + GK Ηλεκτρονική κλίμακα δαπέδου 1000kg / 2500 lb. | AG9FAN 19YN58 PT112 + GK1000 κιλά / 2500 λίβρες0.2 κιλά / 0.5 λίβρες€1,740.62
ADAM EQUIPMENT PT312-5GK Ηλεκτρονική κλίμακα δαπέδου 3000kg / 5000 lb. | AG9FAP 19YN59 PT312-5GK3000 κιλά / 5000 λίβρες0.5 κιλά / 1 λίβρες€1,800.93
ADAM EQUIPMENT PT312-10GK Ηλεκτρονική κλίμακα δαπέδου 4500kg / 10000 lb. | AG9FAQ 19YN60 PT312-10GK4500 κιλά / 10,000 λίβρες1 κιλά / 2 λίβρες€1,800.74
ADAM EQUIPMENT PT312-5GKAM Ηλεκτρονική κλίμακα δαπέδου 3000kg / 5000 lb. | AG9FAT 19YN62 PT312-5GKAM3000 κιλά / 5000 λίβρες0.5 κιλά / 1 λίβρες€2,039.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAM EQUIPMENT PT112+GKAM Ηλεκτρονική Ζυγαριά δαπέδου 1000kg/2500 lb.
€1,929.61 /μονάδα