Κλίμακα ζυγαριάς ακριβείας ADAM EQUIPMENT EBL 22001e 22000g 0.1g | AH8ZHD 39DL99

ADAM EQUIPMENT EBL 22001e Precision Balance Scale 22000g 0.1g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZHD Μοντέλο: EBL 22001eΣταυρός: 39DL99

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,849.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Καταμέτρηση ανταλλακτικών, Ζύγιση ποσοστού, Ζύγιση ελέγχου, Καταμέτρηση ελέγχου, Δυναμική / Ζύγιση ζώων, Συσσώρευση, Προσδιορισμός πυκνότητας
Χωρητικότητα22,000g
Θύρες σύνδεσηςRS-232, USB
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.1g
Στέγαση ΥλικόΜέταλλο
Μονάδες μέτρησηςg
συνολικό ύψος4"
Συνολικό μήκος15 13 / 16 "
συνολικό πλάτος18 7 / 64 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύοςΦορτιστής
ΥποκατηγορίαΙσορροπία ακριβείας
Βάθος επιφανείας ζύγισης11.875 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας15 13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.6184
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Οι ζυγαριές ακριβείας Eclipse διατίθενται σε διάφορα μεγέθη τηγανιού. Το κομψό χωρητικό πληκτρολόγιο αφής παρέχει εξαιρετικά αποτελεσματική λειτουργία και η λεία επιφάνεια επιτρέπει να σκουπίζονται εύκολα τα δακτυλικά αποτυπώματα και οι διαρροές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤρόποι εφαρμογήςΧωρητικότητασυνολικό πλάτοςΥλικό πλατφόρμαςΜονάδα ισχύοςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή
ADAM EQUIPMENT DCT 2000 Ψηφιακή ισορροπία πλαστική πλατφόρμα χωρητικότητας 2000g | AC9RRR 3JKG8 DCT 20008.25 "Ζύγισμα2000g8 1 / 5 "πλαστικόςAC, μπαταρία5.75 "5.75 "€130.95
ADAM EQUIPMENT DCT 5000 Ψηφιακή ισορροπία πλαστική πλατφόρμα χωρητικότητας 5000g | AC9RRT 3JKH1 DCT 50008.25 "Ζύγισμα5000g8 1 / 5 "πλαστικόςAC, μπαταρία5.75 "5.75 "€139.87
ADAM EQUIPMENT CQT 202 Ψηφιακή ισορροπία από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα χωρητικότητας 200g | AC9RRU 3JKH3 CQT 2029.5 "Ζύγιση, ζύγιση κάτω από το ζυγό, συσσώρευση βάρους200g6 4 / 5 "Ανοξείδωτο ατσάλιAC, μπαταρία-4 5 / 7 "€422.64
ADAM EQUIPMENT CB 501 Balance Scale 500g με οπίσθιο φωτισμό LCD | AG9EZB 19YN21 CB 501-Ζύγισμα500g-Ανοξείδωτο ατσάλιΠροσαρμογέας μπαταρίας και εναλλασσόμενου ρεύματος5-7 / 64 "-€129.60
ADAM EQUIPMENT CB 1001 Balance Scale 1000g LCD με οπίσθιο φωτισμό | AG9EZC 19YN22 CB 1001-Ζύγισμα1000g-Ανοξείδωτο ατσάλιΠροσαρμογέας μπαταρίας και εναλλασσόμενου ρεύματος5-7 / 64 "-€129.95
Ζυγαριά ADAM EQUIPMENT EBL 12001e Precision Balance 12000g Metal | AH8ZFP 39DL59 EBL 12001ε15 13 / 16 "Ζύγιση, Καταμέτρηση ανταλλακτικών, Ζύγιση ποσοστού, Ζύγιση ελέγχου, Καταμέτρηση ελέγχου, Δυναμική / Ζύγιση ζώων, Συσσώρευση, Προσδιορισμός πυκνότητας12000g18 7 / 64 "Ανοξείδωτο ατσάλιΦορτιστής11.875 "15 13 / 16 "€1,932.54
Ζυγαριά ADAM EQUIPMENT NBL 223e Precision Balance 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 NBL 223ε12 13 / 64 "Ζύγιση, Μέτρηση μερών, Ζύγιση ποσοστού, Δυναμική / Ζύγισμα ζώων, Προσδιορισμός πυκνότητας220g8 11 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλιΦορτιστής4.75 "4.75 "€1,447.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ADAM EQUIPMENT EBL 22001e Precision Balance Scale 22000g 0.1g
€3,849.58 /μονάδα