ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ VAP 232 WD Χώρος στάθμευσης Γκαράζ T8 78w 120-277v | AE8MWV 6ECL4

LITHONIA LIGHTING VAP 232 WD Εξάρτημα στάθμευσης γκαράζ T8 78w 120-277v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8MWV Μοντέλο: VAP 232 WDCross Ref: 6ECL4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€332.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρόγραμμα στάθμευσης γκαράζ
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-22 βαθμούς έως 104 βαθμούς F
Ποσότητα έρματος1
Τύπος έρματοςΗλεκτρονική άμεση εκκίνηση
Τύπος εξαρτήματοςΧώρος στάθμευσης Γκαράζ
Βάση εξαρτήματος78W
Ύψος4.125 "
Φινίρισμα στέγασηςΚαθαρισμός
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΟχι
Ποσότητα λαμπτήρα2
Τύπος λάμπαςT8
Λάμπα Watt32
Μήκος54.75 "
Τύπος φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήρα3VK30
Τάσηαπό 120 έως 277
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.07
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ9405408000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βαθμολογία Hose Down (65 psi)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: T8 Architectural Rough Service Fixture with Wide Distribution

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING VAP 232 WD Εξάρτημα στάθμευσης γκαράζ T8 78w 120-277v
€332.40 /μονάδα