Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACUITY LITHONIA OLCFM 15 DDB M4 Φωτιστικό οροφής με ορείχαλκο 17w | AB6VLC 22LU32

LITHONIA LIGHTING OLCFM 15 DDB M4 Led Φωτιστικό Οροφής Μπρονζέ 17w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6VLC Μοντέλο: OLCFM 15 DDB M4Cross Ref: 22LU32

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€243.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτιστικό οροφής LED
Θερμοκρασία χρώματος.4000K
CRI85
Ύψος3 5 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΧαλκί
Στέγαση ΥλικόDie Cast αλουμίνιο
Μήκος11.75 "
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Διανομή φωτόςΤύπος V
Lumens1029
Lumens ανά Watt61
ΒάσηΕπιφάνεια
Ονομαστική Ζωή50,000 hr.
Θερμ. Εύρος-30 έως 40 βαθμούς Γ
Τάση120
ΕΓΓΥΗΣΗ5 Έτος
Watts17
Πλάτος11.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7775
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)33.27
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ9405103000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Υποκατηγορία: Λιθουανία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLCFM 15 DDB M4 Led Φωτιστικό Οροφής Μπρονζέ 17w
€243.11 /μονάδα