ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Περιοχή Light Dark Bronze Type III Sqr Pole 91 Watt | AG9TCD 22EL97

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Περιοχή Ανοιχτό Σκούρο Μπρονζέ Τύπος III Sqr Πόλος 91 Watt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9TCD Μοντέλο: DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXDΣταυρός: 22EL97

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,624.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως περιοχής
Θερμοκρασία χρώματος.5000K
CRI67
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΚοινοπραξία DesignLights (DLC)
Ύψος7"
Φινίρισμα στέγασηςΣκούρο χάλκινο
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Αντικατάσταση LED για250W HPS / MH
Μήκος26 "
Υλικό φακούΑκρυλικό
Διανομή φωτόςΤύπος ΙΙΙ
Lumens9776
Lumens ανά Watt111.0
ΒάσηΤετράγωνο Πόλο
Ονομαστική Ζωή100,000 hr.
Θερμ. Εύρος-40 έως 40 βαθμούς Γ
Τάσηαπό 120 έως 277
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Watts91
Πλάτος13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2576
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Χρήση χώρου στάθμευσης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοLumensΘερμοκρασία χρώματος.CRILumens ανά WattΒάσηΘερμ. ΕύροςWattsΠλάτοςΤιμή
ACUITY LITHONIA DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT RPA DDBXD LED Περιοχής Φωτός 99 Watt Τύπος V Στρογγυλός πόλος | AG9TBP 22EL84 DSX1 LED 60C 530 50K T5M MVOLT VMRO DDBXD10,5005000K80105.0Στρογγυλό πόλο-40 έως 104 βαθμούς F9913 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD LED Light Area 282 Watt Type V Round Pole | AG9TCB 22EL95 DSX2 LED 80C 1000 50K T5MMVOLTRPADDBXD26,8175000K7094.0Στρογγυλό πόλο-40 έως 104 βαθμούς F28215 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD Περιοχή Light Dark Bronze Type III Sqr Pole 138 Watt | AG9TCH 22EM02 DSX0 LED 40C 1000 50K T3M MVOLT SPADDBXD13,1694000K6791.0Τετράγωνο Πόλο-40 έως 40 βαθμούς Γ10913 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING DSX0 LED 40C 700 50K T3M MVOLT SPA DDBXD Περιοχή Ανοιχτό Σκούρο Μπρονζέ Τύπος III Sqr Πόλος 91 Watt
€1,624.35 /μονάδα