Ράγα καρέκλας ACROVYN FR451929N, Oyster Grey, Μήκος 114 ίντσας, -4ψος 1-2/1 ίντσας, Πάχος 2 ίντσας | CF55MZV 94MAXNUMX

ACROVYN FR451929N Ράγες καρέκλας, Oyster Grey, 114 ίντσες μήκος, 4-1/2 ίντσες ύψος, 1 ίντσα πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2MZV Μοντέλο: FR451929NCross Ref: 55MA94

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€504.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα καρέκλας
ΧρώμαOyster Grey
Ύψος4-1 / 2 "
Μήκος114 "
ΥλικόAcrovyn
Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠάχοςΤιμή
Ράγα καρέκλας ACROVYN FR251929N, Oyster Grey, Μήκος 114 ίντσας, -2ψος 1-2/3 ίντσας, Πάχος 4/2 ίντσας | CF55MZW 92MAXNUMX FR251929Ν2-1 / 2 "3 / 4 "€299.50
Ράγα καρέκλας ACROVYN FR252929N, Oyster Grey, Μήκος 114 ίντσας, -2ψος 1-2/3 ίντσας, Πάχος 4/2 ίντσας | CF55MZX 93MAXNUMX FR252929Ν2-1 / 2 "3 / 4 "€299.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACROVYN FR451929N Ράγες καρέκλας, Oyster Grey, 114 ίντσες μήκος, 4-1/2 ίντσες ύψος, 1 ίντσα πάχος
€504.13 /μονάδα