Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ράγα καρέκλας ACROVYN FR251929N, Oyster Grey, Μήκος 114 ίντσας, -2ψος 1-2/3 ίντσας, Πάχος 4/2 ίντσας | CF55MZW 92MAXNUMX

ACROVYN FR251929N Ράγες καρέκλας, Oyster Grey, 114 ίντσες μήκος, 2-1/2 ίντσες ύψος, 3/4 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2MZW Μοντέλο: FR251929NCross Ref: 55MA92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€299.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάγα καρέκλας
ΧρώμαOyster Grey
Ύψος2-1 / 2 "
Μήκος114 "
ΥλικόAcrovyn
Πάχος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠάχοςΤιμή
Ράγα καρέκλας ACROVYN FR451929N, Oyster Grey, Μήκος 114 ίντσας, -4ψος 1-2/1 ίντσας, Πάχος 2 ίντσας | CF55MZV 94MAXNUMX FR451929Ν4-1 / 2 "1"€504.13
Ράγα καρέκλας ACROVYN FR252929N, Oyster Grey, Μήκος 114 ίντσας, -2ψος 1-2/3 ίντσας, Πάχος 4/2 ίντσας | CF55MZX 93MAXNUMX FR252929Ν2-1 / 2 "3 / 4 "€299.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACROVYN FR251929N Ράγες καρέκλας, Oyster Grey, 114 ίντσες μήκος, 2-1/2 ίντσες ύψος, 3/4 ίντσες πάχος
€299.50 /μονάδα