Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACROVYN 4CCAP253N Κουπαστή, περγαμηνή, 5-1/2 ίντσες μήκος, 5-1/2 ίντσες ύψος, 5/64 ίντσες πάχος | CF2AXU 55LT02

ACROVYN 4CCAP253N Κουπαστή, περγαμηνή, 5-1/2 ίντσες μήκος, 5-1/2 ίντσες ύψος, 5/64 ίντσες πάχος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2AXU Μοντέλο: 4CCAP253NCross Ref: 55LT02

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουπαστή
ΧρώμαΠεργαμηνή
Ύψος5-1 / 2 "
Μήκος5-1 / 2 "
ΥλικόAcrovyn
Πάχος5 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.15
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
ACROVYN 4CCAP929N Κουπαστή, Oyster Grey, 5-1/2 Inch Length, 5-1/2 Inch Height, 5/64 Inch Thick | CF2AXV 55LR69 4CCAP929NOyster Grey€42.26
ACROVYN 4CCAP100N Κουπαστή, Κέλυφος Αυγού, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 Inch Size | CF2BAX 55LR61 4CCAP100NΑυγό€42.26
ACROVYN 4CCAP262N Κουπαστή, Driftwood, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 Inch Μέγεθος | CF2BAY 55LR85 4CCAP262NDriftwood€42.26
ACROVYN 4CCAP102N Κουπαστή, Άμμος Ερήμου, 5-1/2 x 5-1/2 x 5/64 ίντσες Μέγεθος | CF2BAZ 55LR37 4CCAP102NDesert Sand€56.40
ACROVYN HRB201351N Κουπαστή, Crash Rail, Smokey Elm | CF2BBA 55LU82 HRB201351NSmokey Elm€1,700.63
ACROVYN HRB20410N Κουπαστή, Crash Rail, Ασημί | CF2BBB 55LU54 HRB20410NΑσημένιο€1,700.63
ACROVYN HRB20314N Κουπαστή, Crash Rail, Ozark | CF2BBC 55LU31 HRB20314NOzark€1,391.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACROVYN 4CCAP253N Κουπαστή, περγαμηνή, 5-1/2 ίντσες μήκος, 5-1/2 ίντσες ύψος, 5/64 ίντσες πάχος
€56.40 /μονάδα