ACORN 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP Πηγή πλυσίματος Ημικυκλικός αισθητήρας 3 ατόμων | AA2AKW 10A317

ACORN 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP Κρήνη πλυσίματος Ημικυκλικός αισθητήρας 3 ατόμων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AKW Μοντέλο: 3543-2-SO-DV-VPB-MXTPΣταυρός: 10A317

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,383.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρήνη
Βάθος λεκάνης (σε.)5-3/4
Ύψος λεκάνης34 ίντσες
ΧρώμαΜαύρο και Ασημί
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)1-1/2
Τύπος αποστράγγισηςΠρίζα τοίχου
Ρυθμός ροής0.50 GPM
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και γαλβανισμένο χάλυβα βινυλίου
Πίεση λειτουργίας30-120
Τύπος λειτουργίαςΥπέρυθρος αισθητήρας
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος32 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν3
ΧαρακτηριστικάΗμικυκλικός
Τύπος τάσης24
Σύνδεση νερού1/2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
ACORN 3543-2-F-DV-VPB-MXTP Πηγή πλυσίματος ημικυκλική 3 ατόμων ποδιών Op | AA2AKV 10A316 3543-2-F-DV-VPB-MXTPΚουμπί ποδιών3€5,356.68
ACORN 3544-2-F-DV-VPB-MXTP Πηγή πλυσίματος ημικυκλική 4 ατόμων ποδιών Op | AA2AKX 10A318 3544-2-F-DV-VPB-MXTPΚουμπί ποδιών4€5,273.48
ACORN 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP Πηγή πλυσίματος Ημικυκλικός αισθητήρας 4 ατόμων | AA2AKY 10A319 3544-2-S0-DV-VPB-MXTPΥπέρυθρος αισθητήρας4€6,004.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP Κρήνη πλυσίματος Ημικυκλικός αισθητήρας 3 ατόμων
€5,383.88 /μονάδα