ACORN 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP Πηγή πλυσίματος Ημικυκλικός αισθητήρας 4 ατόμων | AA2AKY 10A319

ACORN 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP Κρήνη πλυσίματος Ημικυκλικός αισθητήρας 4 ατόμων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2AKY Μοντέλο: 3544-2-S0-DV-VPB-MXTPΣταυρός: 10A319

Αποκτήστε το Ιουν 4, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,146.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚρήνη
Βάθος λεκάνης (σε.)5-3/4
Ύψος λεκάνης34 ίντσες
ΧρώμαΜαύρο και Ασημί
Αποχέτευση σύνδεσης (In.)1-1/2
Τύπος αποστράγγισηςΠρίζα τοίχου
Ρυθμός ροής0.50 GPM
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι και γαλβανισμένο χάλυβα βινυλίου
Πίεση λειτουργίας30-120
Τύπος λειτουργίαςΥπέρυθρος αισθητήρας
συνολικό ύψος44 "
Συνολικό μήκος38 "
συνολικό πλάτος32 "
Άτομα που εξυπηρετήθηκαν4
ΧαρακτηριστικάΗμικυκλικός
Τύπος τάσης24
Σύνδεση νερού1/2 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.7
Ύψος πλοίου (cm)104.14
Μήκος πλοίου (cm)96.52
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λειτουργίαςΆτομα που εξυπηρετήθηκανΤιμή
ACORN 3543-2-F-DV-VPB-MXTP Πηγή πλυσίματος ημικυκλική 3 ατόμων ποδιών Op | AA2AKV 10A316 3543-2-F-DV-VPB-MXTPΚουμπί ποδιών3€5,457.36
ACORN 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP Πηγή πλυσίματος Ημικυκλικός αισθητήρας 3 ατόμων | AA2AKW 10A317 3543-2-SO-DV-VPB-MXTPΥπέρυθρος αισθητήρας3€5,418.29
ACORN 3544-2-F-DV-VPB-MXTP Πηγή πλυσίματος ημικυκλική 4 ατόμων ποδιών Op | AA2AKX 10A318 3544-2-F-DV-VPB-MXTPΚουμπί ποδιών4€5,284.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP Κρήνη πλυσίματος Ημικυκλικός αισθητήρας 4 ατόμων
€6,146.78 /μονάδα