ACORN 1657-1-BP-04-M Πένα τοίχου νεροχύτη 12-1 / 2 ίντσες πλάτος | AA9ZHV 1JZL6

ACORN 1657-1-BP-04-M Ποινικός τοίχος νεροχύτη μπάνιου 12-1/2 ίντσας Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZHV Μοντέλο: 1657-1-BP-04-MCross Ref: 1JZL6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,174.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας μπάνιου Penal
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height4"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ5"
Σχήμα μπολΩοειδής
Μέγεθος μπολ9-1/2" x 14-3/4"
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
Λειτουργία βρύσηςPush Button
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Gauge14
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος14.5 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος12.5 "
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.859
Ύψος πλοίου (cm)50.55
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)34.54
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ACORN 1652-1-BP-04-M Πένα νεροχύτη από ανοξείδωτο χάλυβα Τοίχος | AA9ZHW 1JZL7 1652-1-BP-04-Μ12.75 "18 "€1,209.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN 1657-1-BP-04-M Ποινικός τοίχος νεροχύτη μπάνιου 12-1/2 ίντσας Πλάτος
€1,174.67 /μονάδα