ACORN 1652-1-BP-04-M Πένα νεροχύτη από ανοξείδωτο χάλυβα Τοίχος | AA9ZHW 1JZL7

ACORN 1652-1-BP-04-M Penal Νιπτήρας μπάνιου από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZHW Μοντέλο: 1652-1-BP-04-MCross Ref: 1JZL7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,209.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας μπάνιου Penal
Πίσω SplashΝαι
Πίσω Splash Height4"
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος μπολ5"
Σχήμα μπολΩοειδής
Μέγεθος μπολ9-1/2" x 14-3/4"
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
Λειτουργία βρύσηςPush Button
Ρυθμός ροής0.5 gpm
Gauge14
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος12.75 "
Συνολικό μήκος18 "
συνολικό πλάτος18 "
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Πλευρική βουτιάΟχι
Με βρύση / χωρίς βρύσηΜε βρύση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.45
Ύψος πλοίου (cm)52.83
Μήκος πλοίου (cm)78.49
Πλάτος πλοίου (cm)44.96
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ACORN 1657-1-BP-04-M Πένα τοίχου νεροχύτη 12-1 / 2 ίντσες πλάτος | AA9ZHV 1JZL6 1657-1-BP-04-Μ14.5 "12.5 "€1,174.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACORN 1652-1-BP-04-M Penal Νιπτήρας μπάνιου από ανοξείδωτο ατσάλι
€1,209.56 /μονάδα