ACME ELECTRIC T3150K0023B Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/240V,150kVA | CD7KBX

ACME ELECTRIC T3150K0023B Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/240V,150kVA

Στοιχείο: CD7KBX Μοντέλο: T3150K0023BCross Ref: 49NR99
€10,364.06 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
ΚατασκευήΑεριζόμενος
Αποδοτικότητα98.83%
Συχνότητα60 Hz
Ύψος41.52 "
Βαθμολογία kVA150 kVA
Μήκος29.87 "
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΌροφος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση480V
Δευτερεύουσα τάση240D 120V
Πλάτος32.9 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτεύουσα τάση 480V, Δευτερεύουσα τάση 240/120, Σύνδεση Δέλτα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΚατασκευήΒάθοςΠρωτεύουσα τάσηΔευτερεύουσα τάσηΤύπος άξοναΤαχύτηταΡοπήΤιμή
ACME ELECTRIC T2A533291S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 6kVA | AE2EDC 4WTZ2 T2A533291S--8.82 "-----€1,652.71
ACME ELECTRIC T3533411S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 15kVA | AE2EDD 4WTZ6 T3533411S--9.03 "-----€3,315.78
ACME ELECTRIC T2A533401S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/240V, 9kVA | BC7PCE T2A533401SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V240D 120V---€2,364.18
ACME ELECTRIC T3533111S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 15kVA | BC7PCH T3533111SΌροφοςΕνθυλακωμένος-480V208Y / 120V---€2,776.03
ACME ELECTRIC T2A533281S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/240V, 3kVA | BC7PCK T2A533281SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V240D 120V---€1,218.13
ACME ELECTRIC T2A533101S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 9kVA | BC7PCP T2A533101SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V208Y / 120V---€1,918.90
ACME ELECTRIC T2A533091S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 6kVA | BC7PCR T2A533091SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V208Y / 120V---€1,756.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T3150K0023B Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/240V,150kVA
€10,364.06 /μονάδα