ACME ELECTRIC T3533411S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 15kVA | AE2EDD 4WTZ6

ACME ELECTRIC T3533411S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 15kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2EDD Μοντέλο: T3533411SCross Ref: 4WTZ6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,315.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Βάθος9.03 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΓκρί
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 2
Τύπος περιβλήματοςΦύση
Ύψος18.86 "
Hz60
Τάση Εισόδου480 VAC Δέλτα
ΒάσηΌροφος
Τάση εξόδου240 VAC Delta/120 VAC Center Πατήστε
Φάση3
Θερμ. Αύξηση115 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA15kVA
Πλάτος20.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 118.35
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8504320000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτεύουσα τάση 480V, Δευτερεύουσα τάση 240/120V, Σύνδεση Δέλτα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΚατασκευήΒάθοςΠρωτεύουσα τάσηΔευτερεύουσα τάσηΤύπος άξοναΤαχύτηταΡοπήΤιμή
ACME ELECTRIC T2A533291S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 6kVA | AE2EDC 4WTZ2 T2A533291S--8.82 "-----€1,652.71
ACME ELECTRIC T2A533401S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/240V, 9kVA | BC7PCE T2A533401SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V240D 120V---€2,364.18
ACME ELECTRIC T3533111S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 15kVA | BC7PCH T3533111SΌροφοςΕνθυλακωμένος-480V208Y / 120V---€2,776.03
ACME ELECTRIC T2A533281S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/240V, 3kVA | BC7PCK T2A533281SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V240D 120V---€1,218.13
ACME ELECTRIC T2A533101S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 9kVA | BC7PCP T2A533101SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V208Y / 120V---€1,918.90
ACME ELECTRIC T2A533091S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 6kVA | BC7PCR T2A533091SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V208Y / 120V---€1,756.26
ACME ELECTRIC T2A533081S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 480/208V, 3kVA | BC7PCZ T2A533081SΤοίχοςΕνθυλακωμένος-480V208Y / 120V---€1,228.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T3533411S Μετασχηματιστής Διανομής, Χαμηλής Τάσης, Τριφασικός, 15kVA
€3,315.78 /μονάδα