ACME ELECTRIC T213078 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 7.5kVA | BC7PPQ

ACME ELECTRIC T213078 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 7.5kVA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7PPQ Μοντέλο: T213078Cross Ref: 4LEJ2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,880.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής Buck Boost
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα60 Hz
Ύψος20.81 "
Βαθμολογία kVA7.5 kVA
Μήκος10.84 "
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση120 Χ 240V
Δευτερεύουσα τάση16 / 32V
Πλάτος11.12 "
Υλικό περιέλιξηςΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτεύουσα τάση 120 X 240 V, Δευτερεύουσα τάση 16/32 V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΜήκοςΤάση εξόδουΔευτερεύουσα τάσηΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΤιμή
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 βαθμοί Γ50VA€251.45
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 βαθμοί Γ100VA€289.98
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 βαθμοί Γ150VA€298.52
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 βαθμοί Γ50VA€274.44
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 βαθμοί Γ100VA€331.66
ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 150VA | AD8NXR 4LEH2 T1810563.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 βαθμοί Γ150VA€393.54
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 βαθμοί Γ5kVA€3,020.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T213078 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 7.5kVA
€3,880.25 /μονάδα