Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 150VA | AD8NXR 4LEH2

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 150VA

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8NXR Μοντέλο: T181056Διασταύρωση: 4LEH2
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
€393.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής Buck Boost
ΧρώμαΓκρί
Βάθος3.67 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΓκρί
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 3R
Τύπος περιβλήματοςΜέσα έξω
Ύψος7.16 "
Hz60
Τάση Εισόδου120 / 240 VAC
Εκτίμηση IP54
ΒάσηΤοίχος
Τάση εξόδου16 / 32 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση80 βαθμοί Γ
Βαθμολογία VA150VA
Πλάτος3.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.33
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πρωτεύουσα τάση 120 X 240 V, Δευτερεύουσα τάση 16/32 V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΜήκοςΤάση εξόδουΔευτερεύουσα τάσηΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΤιμή
ACME ELECTRIC T181047 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 50VA | AD8NXL 4LEF5 T1810473.14 "3.05 "6.41 "-12 / 24 VAC-80 βαθμοί Γ50VA€251.45
ACME ELECTRIC T181048 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 100VA | AD8NXM 4LEF6 T1810483.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 βαθμοί Γ100VA€289.98
ACME ELECTRIC T181049 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 150VA | AD8NXN 4LEF7 T1810493.89 "3.67 "7.16 "-12 / 24 VAC-80 βαθμοί Γ150VA€298.52
ACME ELECTRIC T181054 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 50VA | AD8NXP 4LEG9 T1810543.14 "3.05 "6.41 "-16 / 32 VAC-80 βαθμοί Γ50VA€274.44
ACME ELECTRIC T181055 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 100VA | AD8NXQ 4LEH1 T1810553.89 "3.67 "7.16 "-16 / 32 VAC-80 βαθμοί Γ100VA€331.66
ACME ELECTRIC T113077 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 5kVA | AD8NXT 4LEJ1 T11307710.31 "7.13 "14.38 "-16 / 32 VAC-115 βαθμοί Γ5kVA€3,020.93
ACME ELECTRIC T113076 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 3kVA | BC7PFX T11307610.31 "-11.5 "7.13 "-16 / 32V--€1,742.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC T181056 Buck Boost Transformer, Μονοφασικός, 150VA
€393.54 /μονάδα