ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 10kVA, Snap In Breaker | BC7PCN

ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 10kVA, Snap In Breaker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7PCN Μοντέλο: PT061150010LSCross Ref: 3CNN8

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,693.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Ενισχυτές40A
ΧρώμαΓκρί
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
περίβλημα ΥλικόΑτσάλι
Συχνότητα60 Hz
Ύψος34.38 "
Hz60 Hz
Σύνδεση εισόδουΣκληρό ενσύρματο
Τάση Εισόδου480V AC
Βαθμολογία kVA10kVA
Μήκος11 "
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί Γ
ΒάσηΤοίχος
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αξιολόγηση NEMA3R
Τάση εξόδου120 / 240V AC
Συνολικό βάθος11.0 "
συνολικό ύψος34.38 "
συνολικό πλάτος15.88 "
Φάση1
Πρωτεύουσα τάση480V
Απάτη35A
Δευτερεύουσα τάση120 / 240V
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Πλάτος15.88 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.25
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Λεπτομέρειες:

    • 480V Πρωτεύουσα Τάση, 120/240V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπάτηΕνισχυτέςΎψοςΠλάτοςΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker | BC7PCA PT061150005LS--32.13 "13.25 "7.63 "Nema 3R--€5,299.15
ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 25kVA, Snap In Breaker | BC7PJE PT061150025LS90A100A41.88 "17.88 "13.5 "3R13.5 "41.88 "€8,347.40
ACME ELECTRIC PT061150015LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 15kVA, Snap In Breaker | BC7PLC PT061150015LS--34.38 "17.13 "12.38 "Nema 3R--€7,865.64
ACME ELECTRIC PT061150007LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 7.5kVA, Snap In Breaker | BC7PLL PT061150007LSΔιακόπτης κυκλώματος 25A30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "€6,656.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 10kVA, Snap In Breaker
€6,693.78 /μονάδα