ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker | BC7PCA

ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7PCA Μοντέλο: PT061150005LSCross Ref: 3CNN6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,299.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα60 Hz
Ύψος32.13 "
Βαθμολογία kVA5 kVA
Μήκος7.63 "
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση480V
Δευτερεύουσα τάση120 / 240V
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Πλάτος13.25 "
Υλικό περιέλιξηςΑλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54

Λεπτομέρειες:

    • 480V Πρωτεύουσα Τάση, 120/240V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπάτηΕνισχυτέςΎψοςΠλάτοςΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΤιμή
ACME ELECTRIC PT061150010LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 10kVA, Snap In Breaker | BC7PCN PT061150010LS35A40A34.38 "15.88 "11 "3R11.0 "34.38 "€6,693.78
ACME ELECTRIC PT061150025LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 25kVA, Snap In Breaker | BC7PJE PT061150025LS90A100A41.88 "17.88 "13.5 "3R13.5 "41.88 "€8,347.40
ACME ELECTRIC PT061150015LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 15kVA, Snap In Breaker | BC7PLC PT061150015LS--34.38 "17.13 "12.38 "Nema 3R--€7,865.64
ACME ELECTRIC PT061150007LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 7.5kVA, Snap In Breaker | BC7PLL PT061150007LSΔιακόπτης κυκλώματος 25A30A32.13 "15.88 "11 "3R11.0 "32.13 "€6,656.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150005LS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker
€5,299.15 /μονάδα