ACME ELECTRIC PT061150007SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 7.5kVA, Snap In Breaker, 304 Stainless Steel | BD2YVY

ACME ELECTRIC PT061150007SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 7.5kVA, Snap In Breaker, 304 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2YVY Μοντέλο: PT061150007SS

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,006.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα60 Hz
Ύψος32.13 "
Βαθμολογία kVA7.5 kVA
Μήκος11 "
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση480V
Δευτερεύουσα τάση120 / 240V
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Πλάτος15.88 "
Υλικό περιέλιξηςΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72

Λεπτομέρειες:

    • 480V Πρωτεύουσα Τάση, 120/240V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC PT061150015SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 15kVA, Snap In Breaker, 304 Stainless Steel | BC7RUK PT061150015SS34.38 "12.38 "17.13 "€5,139.29
ACME ELECTRIC PT061150010SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 10kVA, Snap In Breaker, 304 Stainless Steel | BC9BAD PT061150010SS34.38 "11 "15.88 "€4,887.69
ACME ELECTRIC PT061150005SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker, 304 Stainless Steel | BC9ERP PT061150005SS32.13 "7.63 "13.25 "€3,866.14
ACME ELECTRIC PT061150025SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 25kVA, Snap In Breaker, 304 Stainless Steel | BC9PTK PT061150025SS41.88 "13.5 "17.88 "€6,310.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150007SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 7.5kVA, Snap In Breaker, 304 Inox
€4,006.83 /μονάδα