ACME ELECTRIC PT061150005SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker, 304 Stainless Steel | BC9ERP

ACME ELECTRIC PT061150005SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker, 304 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9ERP Μοντέλο: PT061150005SS

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,866.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
ΚατασκευήΕνθυλακωμένος
Συχνότητα60 Hz
Ύψος32.13 "
Βαθμολογία kVA5 kVA
Μήκος7.63 "
Μέγιστη. Θερμ.115 βαθμοί Γ
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
Αξιολόγηση NEMANema 3R
Πρωτεύουσα τάση480V
Δευτερεύουσα τάση120 / 240V
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο
Πλάτος13.25 "
Υλικό περιέλιξηςΧαλκός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54

Λεπτομέρειες:

    • 480V Πρωτεύουσα Τάση, 120/240V Δευτερεύουσα Τάση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
ACME ELECTRIC PT061150015SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 15kVA, Snap In Breaker, 304 Stainless Steel | BC7RUK PT061150015SS34.38 "12.38 "17.13 "€5,139.29
ACME ELECTRIC PT061150010SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 10kVA, Snap In Breaker, 304 Stainless Steel | BC9BAD PT061150010SS34.38 "11 "15.88 "€4,887.69
ACME ELECTRIC PT061150025SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 25kVA, Snap In Breaker, 304 Stainless Steel | BC9PTK PT061150025SS41.88 "13.5 "17.88 "€6,310.21
ACME ELECTRIC PT061150007SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 7.5kVA, Snap In Breaker, 304 Stainless Steel | BD2YVY PT061150007SS32.13 "11 "15.88 "€4,006.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACME ELECTRIC PT061150005SS Zone Power Center, Μονοφασικό, 480/120V, 5kVA, Snap In Breaker, 304 Inox
€3,866.14 /μονάδα