ACCURIDE C 9301-24D Συρταριέρα, μαλακό κλείσιμο μήκους 24 ιντσών, πακέτο 2 | AD8KNM 4KRZ9

ACCURIDE C 9301-24D Συρταριέρα, Soft Close μήκους 24 ιντσών, Πακέτο 2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KNM Μοντέλο: C 9301-24DCross Ref: 4KRZ9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€239.81 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαφάνεια συρταριού
Κλειστό μήκος24 "
Τύπος κλεισίματοςΜαλακό κλείσιμο
ΧρώμαΑσημένιο
Μέθοδος αποσύνδεσηςΜη αποσύνδεση
Εκτεταμένη Μήκος60 "
Τύπος επέκτασηςΠλήρης
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος1 13 / 16 "
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πλάτος Συρταριού42 "
Τοποθέτηση ΤύποςΠλευρική, επίπεδη ή αγκύλη
Βίδα μεγέθους#8
Τύπος βίδαςΠαν κεφάλι
Πλευρικό κάλυμμα φορτίου. ανά ζεύγος500 λίβρες
Πλευρικός χώρος0.75 "
Διάρκεια ταξιδιού24 "
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7105
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302423015
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Καπάκι φορτίου επίπεδης βάσης. ανά ζεύγος (150 λίβρες)
    • Μηχανισμός ολίσθησης (ρουλεμάν)
    • Καπάκι φορτίου στήριξης οχήματος. ανά ζεύγος (300 λίβρες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚλειστό μήκοςΧωρητικότητα φορτίουΥλικόφινίρισμαPkg. Ποσ.Τιμή
Συρταριέρα ACCURIDE C 9301-18D, Soft Close μήκος 18 ιντσών, Πακέτο 2 | AD8KNL 4KRZ6 Γ 9301-18Δ18 "600 λίβρεςΑτσάλιΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο2€204.87
ACCURIDE C 9301-36D Συρταριέρα, μαλακό κλείσιμο μήκους 36 ιντσών, πακέτο 2 | AD8KPF 4KTA5 Γ 9301-36Δ36 "600 λίβρεςΑτσάλιΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο2€348.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURIDE C 9301-24D Συρταριέρα, Soft Close μήκους 24 ιντσών, Πακέτο 2
€239.81 /πακέτο