Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ZSS61638C20 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκος 1-1/4 ίντσας, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμίδα 316H5 | CG6LXX 484Z23

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C20 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1-1/4 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμός 316H5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG6LXX Μοντέλο: ZSS61638C20Cross Ref: 484Z23

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-16
Μέγεθος οδήγησης5 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316H5
Επικεφαλής Ντία.0.5625 "
Ύψος κεφαλιού0.375 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος1 1 / 4 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό130,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 1/4 ίντσες
Σκληρότητα RockwellC25
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόASME B18.3
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Νήμα Ντιά.3 / 8 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.022
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS61638C20 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1-1/4 ίντσες, μέγεθος σπειρώματος 3/8-16, βαθμός 316H5
€28.97 /μονάδα