Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Z5120 Architect Bolt, 12-24 Μέγεθος | AE4PHG 5MB47

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5120 Architect Bolt, 12-24 Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PHG Μοντέλο: Z5120Cross Ref: 5MB47
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
€10.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό μπουλόνι
Βαρέλι Ντιά.5 / 16 "
Βαρέλι Head Dia.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 8 "
Μήκος βαρελιού1 9 / 16 "
Βάθος νήματος βαρελιού3 / 4 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαChrome
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΟρείχαλκος
Σκληρότητα RockwellB60
Βίδα κεφαλής Dia.13 / 32 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.132 "
Υλικό βιδώνΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μήκος σπειρώματος βίδας1"
Αντοχή σε εφελκυσμό55000 psi
Μέγεθος νήματος12-24
ΧαρακτηριστικάΝτυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z5120 Architect Bolt, 12-24 Μέγεθος
€10.46 /μονάδα