Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Z4890 Architect Bolt, 8-32 Μέγεθος | AE4PGH 5MB25

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4890 Architect Bolt, 8-32 Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4PGH Μοντέλο: Z4890Cross Ref: 5MB25
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
€26.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό μπουλόνι
Βαρέλι Ντιά.1 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 8 "
Μήκος βαρελιού3"
Βάθος νήματος βαρελιού5 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαΣκέτη
Στυλ κεφαλήςΔένω
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σκληρότητα RockwellΒ85-Β95
Βίδα κεφαλής Dia.5 / 16 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.100 "
Υλικό βιδών18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος σπειρώματος βίδας7 / 8 "
Αντοχή σε εφελκυσμό80000 psi
Μέγεθος νήματος8-32
ΧαρακτηριστικάΝτυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0248
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4890 Architect Bolt, 8-32 Μέγεθος
€26.01 /μονάδα