Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Z4880 Architect Bolt, 8-32 Μέγεθος | AE4PGY 5MB39

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4880 Architect Bolt, 8-32 Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ4ΠΓΥ Μοντέλο: Z4880Cross Ref: 5MB39
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
€15.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχιτεκτονικό μπουλόνι
Βαρέλι Ντιά.1 / 4 "
Βαρέλι Head Dia.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού βαρελιού1 / 8 "
Μήκος βαρελιού1 9 / 16 "
Βάθος νήματος βαρελιού5 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΧωρίς σχισμές
φινίρισμαChrome
Στυλ κεφαλήςΔένω
ΥλικόΟρείχαλκος
Σκληρότητα RockwellB60
Βίδα κεφαλής Dia.5 / 16 "
Ύψος κεφαλής βίδας0.100 "
Υλικό βιδώνΕπιχρωμιωμένο χάλυβα
Μήκος σπειρώματος βίδας7 / 8 "
Αντοχή σε εφελκυσμό55000 psi
Μέγεθος νήματος8-32
ΧαρακτηριστικάΝτυμένος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7415338010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z4880 Architect Bolt, 8-32 Μέγεθος
€15.61 /μονάδα