Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Z0183 Παξιμάδι εξαγωνικού πάνελ, 1/4-40 Μέγεθος κλωστής, Φινίρισμα ψευδαργύρου, χάλυβας, 2Pk | AA9YLY 1JLP4

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0183 Εξαγωνικό Παξιμάδι, 1/4-40 Μέγεθος Κλωστή, Φινίρισμα ψευδαργύρου, Ατσάλι, 2Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YLY Μοντέλο: Z0183Cross Ref: 1JLP4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι πάνελ
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-40
Διάμετρος1 / 4 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ύψος3 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι πάνελ Hex
Σκληρότητα Rockwellmax C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 4-40
Τύπος νημάτωνNS
ΧαρακτηριστικάHex
Πλάτος5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒασικό υλικόDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςφινίρισμαΎψοςΥλικόΣκληρότητα RockwellΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Z0100 Παξιμάδι πάνελ, στρογγυλό, 1/8-27 Μέγεθος κλωστής, Φινίρισμα ψευδαργύρου, χάλυβας, 2Pk | AA9YKG 1JLJ2 Z0100Ατσάλι1 / 8 "-271 / 8 "ψευδάργυρος1 / 8 "ΑτσάλιC32 Ma x1 / 8-27€8.74
ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Z0160 Παξιμάδι πάνελ, στρογγυλό, 1/8-27 Μέγεθος κλωστής, απλό, νάιλον, 2Pk | AA9YLL 1JLN2 Z0160Νάιλον1 / 8 "-271 / 8 "Σκέτη1 / 8 "ΝάιλονM611 / 8-27€26.65
ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Z0161 Παξιμάδι πάνελ, στρογγυλό, 1/8-27 Μέγεθος κλωστής, απλό, νάιλον, 2Pk | AA9YLM 1JLN3 Z0161Νάιλον1 / 8 "-271 / 8 "Σκέτη3 / 16 "ΝάιλονM611 / 8-27€27.40
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Z0163 Παξιμάδι πάνελ, στρογγυλό, 1/4-40 Μέγεθος κλωστής, απλό, νάιλον, 2Pk | AA9YLN 1JLN4 Z0163Νάιλον1 / 4 "-401 / 4 "Σκέτη3 / 16 "ΝάιλονM611 / 4-40€29.42
ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Z0165 Παξιμάδι πάνελ, στρογγυλό, 3/8-32 Μέγεθος κλωστής, απλό, νάιλον, 2Pk | AA9YLP 1JLN5 Z0165Νάιλον3 / 8 "-323 / 8 "Σκέτη3 / 32 "ΝάιλονM613 / 8-32€26.57
ΟΜΑΔΑ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Z0166 Παξιμάδι πάνελ, στρογγυλό, 3/8-32 Μέγεθος κλωστής, απλό, νάιλον, 2Pk | AA9YLQ 1JLN6 Z0166Νάιλον3 / 8 "-323 / 8 "Σκέτη1 / 2 "ΝάιλονM613 / 8-32€29.33
ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ Z0167 Παξιμάδι πάνελ, στρογγυλό, 3/8-32 Μέγεθος κλωστής, απλό, νάιλον, 2Pk | AA9YLR 1JLN7 Z0167Νάιλον3 / 8 "-323 / 8 "Σκέτη9 / 16 "ΝάιλονM613 / 8-32€29.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z0183 Εξαγωνικό Παξιμάδι, 1/4-40 Μέγεθος Κλωστή, Φινίρισμα ψευδαργύρου, Ατσάλι, 2Pk
€10.58 /πακέτο