Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ STR60114C07 Βίδα ώμου, μέγεθος σπειρώματος 10-24, μήκος 7/16 ίντσες | AB8JAU 25L287

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60114C07 Βίδα ώμου, μέγεθος σπειρώματος 10-24, μήκος 7/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8JAU Μοντέλο: STR60114C07Σταυρός: 25L287

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Επικεφαλής Ντία.0.357-0.375 "
Ύψος κεφαλιού0.177 έως 0.188 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70000 psi
Σκληρότητα RockwellB55
Δύναμη διάτμησηςΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ
Ώμος Dia.1 / 4 "
Μήκος ώμου7 / 16 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
νήμα Μήκος3 / 8 "
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ7318156010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: AMPG303

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR60114C07 Βίδα ώμου, μέγεθος σπειρώματος 10-24, μήκος 7/16 ίντσες
€8.18 /μονάδα