Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΜΑΔΑ STR601015C28 Βίδα ώμου, 1-1/8-7 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 1-3/4 ίντσες | AB8JDB 25L341

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C28 Βίδα ώμου, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8JDB Μοντέλο: STR601015C28Σταυρός: 25L341

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€519.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Μέγεθος οδήγησης7 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Επικεφαλής Ντία.2.095-2.125 "
Ύψος κεφαλιού0.98 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό70000 psi
Σκληρότητα RockwellB55
Δύναμη διάτμησηςΔΕΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΕ
Ώμος Dia.1.5 "
Μήκος ώμου1.75 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. ΕύροςΔεν έχει αξιολογηθεί
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 1 / 8-7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.945
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: AMPG303

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP STR601015C28 Βίδα ώμου, 1-1/8-7 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 1-3/4 ίντσες
€519.68 /μονάδα