Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS TAL308 Loop N Strap Danger Tag 5.25 x 3.25 - Πακέτο 25 | AD4TLL 43Z179

ACCUFORM SIGNS TAL308 Loop N Strap Danger Tag 5.25 x 3.25 - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4TLL Μοντέλο: TAL308Cross Ref: 43Z179

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα κινδύνου Loop n Strap
ΡοδέλαΝ/Α
Ύψος5.25 "
Μέγεθος τρύπας4 x 7/16 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο άσπρο
Υλικό23 εκατ. Πλαστικό
Αντίστροφος πλευρικός θρύλος(Κενό)
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)28.58
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ4911990000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ACCUFORM SIGNS TAL304 Loop N Strap Danger Tag 5.25 x 3.25 - Συσκευασία 25 | AD4TLH 43Z176 ΤΑΛ304€55.10
ACCUFORM SIGNS TAL302 Loop N Strap Danger Tag 5.25 x 3.25 - Πακέτο 25 | AD4TLJ 43Z177 ΤΑΛ302€53.80
ACCUFORM SIGNS TAL306 Loop N Strap Danger Tag 5.25 x 3.25 - Πακέτο 25 | AD4TLK 43Z178 ΤΑΛ306€56.73
ACCUFORM SIGNS TAL310 Loop N Strap Danger Tag 5.25 x 3.25 - Συσκευασία 25 | AD4TLM 43Z180 ΤΑΛ310€61.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS TAL308 Loop N Strap Danger Tag 5.25 x 3.25 - Πακέτο 25
€59.68 /μονάδα