Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS MPL910 Placard Holder Αλουμίνιο | AD3LHX 3ZZZ2

ACCUFORM SIGNS MPL910 Πλαίσιο Αλουμινίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3LHX Μοντέλο: MPL910Cross Ref: 3ZZZ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€37.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάτοχος πλακάτ
Ύψος14 "
Θρύλος / Χρώμα φόντουΑσημένιο
ΥλικόΑλουμίνιο
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ8310000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS MPL910 Πλαίσιο Αλουμινίου
€37.91 /μονάδα