Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS MMT105CTP Ετικέτα ασφαλείας Cardstock Μαύρο / Κόκκινο PK25 | AH9UBY 41CN01

ACCUFORM SIGNS MMT105CTP Safety Tag Cardstock Μαύρο/Κόκκινο PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH9UBY Μοντέλο: MMT105CTPΣταυρός: 41CN01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€29.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα ασφαλείας
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
ΥλικόΚάρτα
Αντίστροφος πλευρικός θρύλος5S Red Tag
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS MGT219CTP Ετικέτα ασφαλείας Cardstock Λευκό / Κόκκινο PK25 | AH9UBT 41CM95 MGT219CTPΜη χρησιμοποιεις€33.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS MMT105CTP Safety Tag Cardstock Μαύρο/Κόκκινο PK25
€29.36 /μονάδα