Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS MGT219CTP Ετικέτα ασφαλείας Cardstock Λευκό / Κόκκινο PK25 | AH9UBT 41CM95

ACCUFORM SIGNS MGT219CTP Tag Safety Cardstock Λευκό/Κόκκινο PK25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9UBT Μοντέλο: MGT219CTPΣταυρός: 41CM95

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα ασφαλείας
Ύψος5.75 "
Μέγεθος τρύπας3 / 8 "
ΥλικόΚάρτα
Αντίστροφος πλευρικός θρύλοςΜη χρησιμοποιεις
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑντίστροφος πλευρικός θρύλοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS MMT105CTP Ετικέτα ασφαλείας Cardstock Μαύρο / Κόκκινο PK25 | AH9UBY 41CN01 MMT105CTP5S Red Tag€29.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS MGT219CTP Tag Safety Cardstock Λευκό/Κόκκινο PK25
€33.19 /μονάδα