Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ACCUFORM SIGNS LHR104RDOR Σκληρό καπέλο Ετικέτα 1 ίντσα H 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 16 | AC9VNU 3KNU6

ACCUFORM SIGNS LHR104RDOR Ετικέτα σκληρού καπέλου 1 ίντσας H 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9VNU Μοντέλο: LHR104RDORCross Ref: 3KNU6

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκληρό καπέλο
Ύψος1"
Θρύλος / Χρώμα φόντουΦθορισμού Κόκκινο, Πορτοκαλί
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ3919905010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΘρύλος / Χρώμα φόντουΥλικόΠλάτοςΤιμή
ACCUFORM SIGNS LHR104BU Hard Hat Ετικέτα 1 ίντσα H 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 16 | AC9VNQ 3KNU3 LHR104BU1"ΜπλεΑυτοκόλλητο βινύλιο4"€47.51
ACCUFORM SIGNS LHR104GNYL Σκληρό καπέλο Ετικέτα 1 ίντσα H 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 16 | AC9VNR 3KNU4 LHR104GNYL1"Φθορισμός Ασβέστης, Πράσινος, ΚίτρινοςΑυτοκόλλητο βινύλιο4"€47.51
ACCUFORM SIGNS LHR104RD Hard Hat Ετικέτα 1 ίντσα H 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 16 | AC9VNT 3KNU5 LHR104RD1"RedΑυτοκόλλητο βινύλιο4"€47.51
ACCUFORM SIGNS LHR104WT Hard Hat Ετικέτα 1 ίντσα H 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 16 | AC9VNV 3KNU7 LHR104WT1"ΆσπροΑυτοκόλλητο βινύλιο4"€47.51
ACCUFORM SIGNS LHTL671 Σκληρό καπέλο Ετικέτα 7/8 ίντσες H 1-5 / 8 ίντσες Πλάτος Pk5 | AD2ZUT 3XAT9 LHTL6717 / 8 "Κόκκινο, Μπλε / ΛευκόΑυτοκόλλητο ανακλαστικό βινύλιο1.62 "€29.10
ACCUFORM SIGNS LHTL675 Σκληρό καπέλο Ετικέτα 1-9 / 16 ίντσες H 3 ίντσες πλάτος - Πακέτο 5 | AD2ZUV 3XAU2 LHTL6751 9 / 16 "Κόκκινο, Μπλε / ΛευκόΑυτοκόλλητο ανακλαστικό βινύλιο3"€32.51
ACCUFORM SIGNS LHTL673 Σκληρό καπέλο Ετικέτα 2-1 / 8 ίντσες H 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 5 | AD2ZUX 3XAU4 LHTL6732.125 "Κόκκινο, Μπλε / ΛευκόΑυτοκόλλητο ανακλαστικό βινύλιο4"€28.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ACCUFORM SIGNS LHR104RDOR Ετικέτα σκληρού καπέλου 1 ίντσας H 4 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 16
€47.51 /μονάδα