MKT FASTENING M16240301 Wedge Anchor, Steel, M10 Thread Size, 191mm Anchor Length, 25Pk | AD8HQG 4KJG6

MKT FASTENING M16240301 Άγκυρα σφήνας, ατσάλι, μέγεθος νήματος M10, μήκος άγκυρας 191 mm, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HQG Μοντέλο: M16240301Cross Ref: 4KJG6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€349.30 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα άγκυρα Stud
Άγκυρα Ντιά.15mm
Μήκος άγκυρας191mm
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα71mm
ΥλικόΧάλυβας βαθμού 5
Μέγιστη. Πάχος εργασίας95mm
Ελάχ. Ενσωμάτωση71mm
Μέγεθος νήματοςM10 x 1.5
ΧαρακτηριστικάΜετρικό υψηλό φορτίο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3145
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING M16240301 Άγκυρα σφήνας, ατσάλι, μέγεθος νήματος M10, μήκος άγκυρας 191 mm, 25 Pk
€349.30 /πακέτο